寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ TNMA43_RDEXT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13090658
品番
TNMA438RDEXT AH725
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
AH725
山数
8
寸法S(mm)
4.8
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7