曜日別特売
TNMA43NT12PSTUBE-PT AH725 ねじ切り用チップ TNMA43/54NT_STUBPT タンガロイ 13090789

寸法図

ねじ切り用チップ TNMA43/54NT_STUBPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数12
内容量1箱(10個)注文コード13090789品番TNMA43NT12PSTUBE-PT AH725
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
材質AH725山数12寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする