寸法図

転削用チップ SSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.16 注文コード13091455 品番SSS16N GH130
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質GH130 寸法RE(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.6 寸法SSC(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする