寸法図
タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-RD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
山数
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13091638
品番
16ER8RD-B AH725
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
AH725
山数
8
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.3
寸法PDY(mm)
1.4