寸法図
タンガロイ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法LF(mm)
220
100
140
220
300
200
250
350
寸法DC(mm)
10
8
10
25
30
32
寸法DCONMS(mm)
10
8
12
10
25
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091690
品番
EBFM10S10C220
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法LH(mm)
140
寸法LS(mm)
80
材質(シャンク)
超硬
寸法LB(mm)
0
寸法LF(mm)
220
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10
適合インサート
ZFBM100R00-MJ
寸法DCONMS(mm)
10
寸法APMX(mm)
5
寸法BHTA(°)
0