OpenFit 2-Beige

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091867 品番SKZ-EP-000046
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,880
販売価格(税別)
23,527

オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。OpenFit 2は、DualBoostテクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤー サウンドを実現します。マルチファンクションボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。

ベージュ 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48) 装着方式両耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする