OpenMeet UC(USB-A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091876 品番SKZ-EP-000047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,881
販売価格(税別)
36,255

重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用が快適な骨伝導型オーバーヘッドセットです。USB-Aのワイヤレスアダプタ同梱。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。Zoom認定ハードウェア。

ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14) 通信方式5.4 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする