口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード13092147 品番HC-JF01BK
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。

用途
勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。
水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。
ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。
ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。
リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。
ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。
※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。
複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。
※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。
軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。
収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。
直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。
置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。
フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。
前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。
水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。
※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。
1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時
USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。
※本製品にUSB AC充電器は付属していません。
水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。
交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB TypeーC(TM) ー USBーA) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月 ブラック 質量(g)約170 ※本体のみ 使用温度範囲(℃)5〜40(推奨) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×178(本体のみ) 定格電圧(V)5(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5/1A以上のUSB充電器をご使用ください。 保護等級IPX7※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。 連続使用時間(分)約35※満充電からハードモードで使用した場合 最大消費電力(W)3(充電時) 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※電池を使い切ってから満充電にする場合 バッテリー容量(mAh)1100 充電方式ワイヤレス充電 充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×48×190(キャップ式タンク装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする