寸法図
タンガロイ
ボーリングツール SwissBore314-006/009
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13092180
品番
314.017.040.006
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
インサートホルダ
305.032.040.047
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CC※※0602...
寸法DCONMS(mm)
17
寸法DCX(mm)
51.1
寸法DCN(mm)
39.9