寸法図
タンガロイ
チップ CCMT-SW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.35
9.525
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13092250
品番
CCMT09T308-SW NS9530
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
NS9530
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.15~0.4
寸法IC(mm)
9.525