寸法図
タンガロイ
ドリルヘッド用再研削ホルダ SMP-GH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ヘッド
SMP380-SMP410
SMP260-SMP279
SMP280-SMP299
SMP300-SMP319
SMP320-SMP349
SMP350-SMP379
SMP380-SMP410
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13092356
品番
SMP380-410-GH
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
Po.size:38、39、40
寸法L2(mm)
18
適合ヘッド
SMP380-SMP410
寸法LH(mm)
15.1
寸法BD(mm)
37.5
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
20