双眼鏡 (ズーム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092558 品番EA757AD-26E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。

寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55〜0.28 倍率18〜100倍 視界【1000m先】26.2〜8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42〜0.08 アイレリーフ(mm)11.5〜6 実視界(°)1.5〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする