充電式バッテリー (EA758FH-21用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092585 品番EA758FH-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。

仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V) 材質リチウムイオン 質量(g)71 寸法(Φ×mm)Φ79×24 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)min.4800 連続使用回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする