エスコ
エスコの 電装
エスコの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
エスコの ウインカー
ライトケース (牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092698
品番
EA925MJ-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
ダブルホック付き:ライトの収納部にボタンが2つ付いており、収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照)
材質
牛革
質量(g)
60
ベルト幅(mm)
50
内径(Φmm)
ライト受部:23×28
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×200
適合寸法(mm)
ライト:全長168以下