寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
面取り加工用エンドミル EASD05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13092785
品番
EASD05M008C12.0R02
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法L3(mm)
6.8
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
60
寸法BD(mm)
9.1
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
7.8
適合インサート
SDMT050204PN-MJ
寸法DCONMS(mm)
12
寸法APMX(mm)
3
寸法DCX(mm)
14
寸法CICT(mm)
2