曜日別特売
EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795

EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795
EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795
EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795
EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795
EA983GB-88 リフレクター エスコ 13092795

リフレクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード13092795品番EA983GB-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。

用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16イエロー質量(g)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする