寸法図
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13093284
品番
C3CHSN19045-CHP
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
規格
C3
油穴
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
5
適合ブレード
CAER/L...-CHP
寸法DCONMS(mm)
32
寸法LPR(mm)
45
寸法LPOS(mm)
17.5
寸法WPOS(mm)
18.5