寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNM/GX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13093458
品番
CNMX120716 FX105
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
FX105
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
7.94
寸法RE(mm)
1.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜3
送りf(mm/rev)
0.05〜0.6
寸法IC(mm)
12.700