EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468

EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468
EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468
EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468
EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468
EA913YD-63A ポータブルチェアー エスコ 13093468

ポータブルチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード13093468品番EA913YD-63A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,213
販売価格(税別)
3,830

付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。

材質座面:ポリエステル フレーム:スチール質量(kg)1.7OD耐荷重(kg)90座面高さ(mm)180使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする