エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 搬送機器類
エスコの キッチンワゴン/サービスワゴン
ワゴン (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13093486
品番
EA956MD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,000
販売価格(税別)
¥
60,000
バスケットに入れる
上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
600×450×860(H)
質量(kg)
16
段数
2
キャスター(mm)
Φ100ゴム車
耐荷重(kg)
40(20/段)