マシーンツールフィルター用手動巻取り装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13093556 品番EA997PS-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質金属 全長(mm)400 質量(g)1370 寸法L(mm)400 寸法A(mm)440 寸法F(mm)100 寸法D(mm)590 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-133S、-143S(別売) 寸法G(mm)200
注意
※マシンツールフィルターは別売です。
※替フィルター(EA997PS-133、-143)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-133S、-143Sからお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする