曜日別特売
S32-DDUNR11T-H 交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H タンガロイ 13093774

寸法図

交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法DCONMS(mm)32注文コード13093774品番S32-DDUNR11T-H
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手寸法LF(mm)32寸法WF(mm)22寸法DMIN(mm)40寸法DCONMS(mm)32油穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする