寸法図
タンガロイ
交換式ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13093790
品番
S40-DDUNL15T-H
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
寸法LF(mm)
38
寸法WF(mm)
27
寸法DMIN(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
40
油穴
有
RoHS指令(10物質対応)
対応