仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付
材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)
色ブルー
サイズ標準
質量(g)2,490(本体+ランヤード)
ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140〜165まで、 体重(kg)=約40〜65まで
耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)
バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5〜4.4/4.4
付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル
自由落下距離(m)2.3