商品画像

保存用ミレービスケット(車載用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13094055 品番100g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥625
販売価格(税別)
579

製造より5年間保存できるミレービスケット(車載用)です。最高80℃〜最低-30℃まで車内保存が可能です。
通常のミレービスケットとは異なりノンフライで製造しております。
固くなくやさしい味になっており、幼児からお年寄りまで食べていただけます。
※牛乳・卵・バターを使用しておりません。

用途非常食・おやつとして。 成分小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩、膨張剤 内容量(g)1缶(100 栄養成分表示エネルギー:437kcal、たんぱく質:7.3、脂質:8.4、炭水化物:83.0、食塩相当量:0.5(100gあたり)(g)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※開封後はお早めにお召しあがりください。
※内ぶたや缶のふちでケガをしないように注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
車の中に常備
有限会社朋栄電気工事 様 (建設業・工事業)

防災として自分の身は自分で守る。車で外出中に災害に遭遇してしまった時、車の中にも防災用品があれば、自分だけでなく他の人を助けることもできる。
夏場は高温になる車内で「高温保存OK」は大変ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする