3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルースティック
構造用接着剤 Scotch-Weld PUR ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 TS230
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
13094491
品番
TS230 PUR 10OZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。
PUR専用アプリケータで塗布します。
用途
プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質
ポリウレタン
色
乳白色
容量(mL)
295.7
適合スプレーガン
3M JW
可使時間(分)
4
立ち上がり強度発現時間
2.5分
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。