DXGU070302MFR-JS SH725 チップ DXGU-JS タンガロイ 13094544 DXGU070302MFR-JS SH725 チップ DXGU-JS タンガロイ 13094544

チップ DXGU-JS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13094544 品番 DXGU070302MFR-JS SH725
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質SH725 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 勝手 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜1.5 送りf(mm/rev)0.02〜0.1 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする