サンデーペイント
サンデーペイントの 床/コンクリート/道路用
サンデーペイントの 線引き
サンデーペイントの 線引き塗料
アスファルトペイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3L)
注文コード
13094597
品番
2002XA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
アスファルトのリフレッシュに
用途
劣化した路面表示やラインなどの消去に
色
黒(アスファルト色)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※◎真っ黒なアスファルトで施工したての風合いになります。
※アスファルト以外の場所には使用できません。