タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094815
品番
HBRM16M08
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.03
寸法H(mm)
10
寸法LF(mm)
25.3
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
16
寸法OAL(mm)
42.8
適合インサート
ZRBM160-MM
寸法APMX(mm)
11.8
寸法DCSFMS(mm)
13
寸法CICT(mm)
2
寸法CRKS
M8