タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094840
品番
HBRM25M12
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.08
寸法H(mm)
17
寸法LF(mm)
35
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
寸法OAL(mm)
57
適合インサート
ZRBM250-MM
寸法APMX(mm)
17.7
寸法DCSFMS(mm)
21
寸法CICT(mm)
2
寸法CRKS
M12