タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ TOHT-NDL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.5
注文コード
13095120
品番
TOHT120405R-NDL AH725
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.30
寸法RE(mm)
0.5
寸法IC(mm)
11.590
寸法DCX(mm)
28.00
寸法DCN(mm)
25.01
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応