TL25DEIR11W AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W タンガロイ 13095287

 

TL25DEIR11W AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W タンガロイ 13095287
TL25DEIR11W AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W タンガロイ 13095287

ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数11
内容量1箱(5個)注文コード13095287品番TL25DEIR11W AH725
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥54,989
販売価格(税別)
49,990
材質AH725山数11寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)7寸法NT(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする