タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXSW09
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13096924
品番
EXSW09M025C25.0R03
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.45
寸法LH(mm)
60.0
寸法LS(mm)
80.0
寸法LF(mm)
140.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10.00
寸法DCONMS(mm)
25.000
寸法APMX(mm)
1.50
寸法DCX(mm)
25.00
寸法APMX2(mm)
1.00
寸法DC2(mm)
9.00
寸法KAPR(°)
12.0
寸法KAPR2(°)
7.0
寸法CICT(mm)
3