タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
高送り加工用カッタ TXSW09
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13096976
品番
TXSW09M050B22.0R07
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
6.30
寸法LF(mm)
50.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
35.00
適合インサート
SWMT0904ZER-MM、SWMT0904UER-MM
寸法DCONMS(mm)
22.000
寸法APMX(mm)
1.50
寸法DCX(mm)
50.00
寸法DCSFMS(mm)
47.00
寸法CBDP(mm)
20.000
寸法KWW(mm)
10.40
寸法APMX2(mm)
1.00
寸法DC2(mm)
34.00
寸法KAPR(°)
12.0
寸法CICT(mm)
7