タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SWMT0904U-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13096994
品番
SWMT0904UER-MM AH3135
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
AH3135
寸法S(mm)
4.00
寸法LE(mm)
9.05
寸法RE(mm)
1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.050
寸法APMX(mm)
1.00