タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ OWHT05T3-MW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
13097247
品番
OWHT05T3C07AFER-MW AH120
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
寸法S(mm)
4.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
3.70
寸法IC(mm)
12.400
寸法APMX(mm)
3.00