TID100R12-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097414

 

TID100R12-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097414
TID100R12-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097414

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)12注文コード13097414品番TID100R12-3.5
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
油穴寸法LS(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)42寸法OAL(mm)114.03寸法DCONMS(mm)12寸法DCX(mm)10.40寸法SSC(mm)10寸法DCN(mm)10.00寸法OAL2(mm)114.65寸法OAL3(mm)112.70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする