タンガロイ
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
12
注文コード
13097439
品番
TID110R12-3.5
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
46
寸法OAL(mm)
123.13
寸法DCONMS(mm)
12
寸法DCX(mm)
11.40
寸法SSC(mm)
11
寸法DCN(mm)
11.00
寸法OAL2(mm)
123.78
寸法OAL3(mm)
121.58