TID140R16-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097500

 

TID140R16-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097500
TID140R16-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097500

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)16注文コード13097500品番TID140R16-3.5
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
油穴寸法LS(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)58寸法OAL(mm)142.18寸法DCONMS(mm)16寸法DCX(mm)14.40寸法SSC(mm)14寸法DCN(mm)14.00寸法OAL2(mm)142.99寸法OAL3(mm)140.19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする