タンガロイ
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
18
注文コード
13097527
品番
TID160R18-3.5
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
68
寸法OAL(mm)
153.93
寸法DCONMS(mm)
18
寸法DCX(mm)
16.90
寸法SSC(mm)
16
寸法DCN(mm)
16.00
寸法OAL2(mm)
154.90
寸法OAL3(mm)
151.67