TID170R18-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097536

 

TID170R18-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097536
TID170R18-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 13097536

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)18注文コード13097536品番TID170R18-3.5
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
油穴寸法LS(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)72寸法OAL(mm)158.46寸法DCONMS(mm)18寸法DCX(mm)17.90寸法SSC(mm)17寸法DCN(mm)17.00寸法OAL2(mm)159.44寸法OAL3(mm)155.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする