※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40【ワケあり】 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 13097711 M10×40【ワケあり】 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 13097711

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) ねじの呼びM10 注文コード13097711 品番M10×40【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) アウトレット
¥7,2985,798
この商品はねじの呼び・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM10 長さ(mm)40 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1.5 十字穴番号4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法e(mm)約18.9 寸法D1(mm)22 寸法T(mm)1.6 寸法d1(mm)(最大)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)9.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42466374
2021-10-14
用途:
メンテナンス用。
不動産業

今までステンレス・ボルトを多用してましたが、電蝕が酷いのでスチールに交換する事にしました。
新品のボルトは見栄えも良いです。

対象商品:
42466374
2021-10-12
用途:
自車のメンテナンス用。
不動産業

ステンレスのボルトを使用しておりましたが、電蝕が気になりだしたのでスチールに交換する事にしました。
スプリング及びワッシャが付いていて、非常に使いやすいと思います。

対象商品:
42466006
2021-08-25
用途:
電線の接続時
建設業・工事業

量は多くてもその分、単価が安いので納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする