※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
天吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
画面サイズ
(適合)〜43V型
注文コード
13097905
品番
TH-B71L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,352
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
デジタルサイネージ。
付属品
化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
268-1228
材質
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
本体寸法(mm)奥行
180
本体寸法(mm)高さ
660〜1010
最大角度範囲(°)
左右:70
本体寸法(mm)幅
180
画面サイズ
(適合)〜43V型
上下調整
前方20度後方4度
注意
※対応インチの全てのテレビが取りつくわけではございません