NPボトル広口

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000mL×50個) 容量(L)1 注文コード13098009 品番131105【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は容量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途サンプル保存容器 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:PP、キャップ:PP 高さ(mm)フタ無し:195、フタ付:197.5 使用温度範囲(℃)0〜121 容量(L)1 口内径(Φmm)54 胴径(Φmm)96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01451406
2020-11-11
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
建設業・工事業

もう少し丈夫な素材になったら嬉しいです。
ご検討をお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする