LNMX0405ZER-HL AH8015 転削用チップ LNMX-HL タンガロイ 13098026 LNMX0405ZER-HL AH8015 転削用チップ LNMX-HL タンガロイ 13098026

転削用チップ LNMX-HL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13098026 品番 LNMX0405ZER-HL AH8015
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH8015 寸法S(mm)5.00 寸法LE(mm)4.30 寸法RE(mm)1.30 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.200 寸法APMX(mm)1.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする