100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13098045 品番EA809BX-15A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別) アウトレット
¥97,98073,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※砥石は別売です。※
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能
ブラシレスモーター

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500〜9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ アズワン品番67-4720-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする