超強力はがせる両面テープ (粗面用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13098325 品番EA943VJ-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。

用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20〜80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする