滑止付き手袋 (ケブラー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13098395 品番 EA354KA-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。

用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに 材質ケブラーSD糸(長繊維) 厚さ(mm)0.6 本体:イエロー 裾:イエロー サイズLL 入数(双)1 機能耐切創、低発塵 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数15 耐切創性レベル3B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする