移動式高所作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード13098490 品番EA905PB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)158 車輪径(Φmm)150 段数3段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)4.84〜5.07 全高(m)5.86〜6.09 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
注意
※特別教育が必要です。
※労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。
※作業主任者の立会いが必要です
※労働安全衛生法により、作業床高さが5m以上の移動式足場で組立・解体時に組立作業主任者が必要な製品です。
※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする