隙間シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード13098736 品番EA970FN-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

レールに隙間シートを差込むだけの簡単取付き。

材質チューブ:PE シート:ビニール(ポリエチレン) シート幅(mm)200 シート長さ(m)2 シート厚さ(mm)0.27 チューブ径(Φmm)5 チューブ長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする